GHSL 12.7-2-JHP-SL Nástroje s cíleným přívodem chladicí kapaliny a bočním upínacím mechanismem pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2801930
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801930
EAN/GTIN 7291075322644
Číslo výrobcu 2801930
Číslo L L23920 3182

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,118″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,087″
  • Celková délka (OAL): 4″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.118″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.087″
  • Funkcní šírka (WF): 0.46″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka