FSHIUR 40C-15A-8 10° / 15° úhlové vyvrtávací tyče pro čelní a vnitřní tvarové soustružení hliníku

Č. pol.: 2801746
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria FIX-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2801746
    EAN/GTIN 7291075302615
    Číslo výrobcu 2801746
    Číslo L L23920 1464

    Popis

    Popis:

    Odřezávání / soustružení Držák nástroje, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 40 mm, celková délka (OAL) 320 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 21 mm
    • Délka hlavy (LH) 68 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 160 mm
    • Celková délka (OAL) 320 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka