FSPA 6.00-3.00 IC20 Řezné destičky s plným poloměrem pro obrábění hliníku se středními až vysokými posuvy

Č. pol.: 6410002
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6410002
    EAN/GTIN 7291075302585
    Číslo výrobcu 6410002
    Číslo L L23940 1887

    Popis

    Popis:

    Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 6 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7,5 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 9 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 3 mm
    • Šírka rezu (CW) 6 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 25 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.5 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka