TGBHL 32-8-JHP Nástroje pro zapichování a soustružení SUMO-GRIP s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu.

Č. pol.: 2801744
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SUMO-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801744
EAN/GTIN 7291075302479
Číslo výrobcu 2801744
Číslo L L23920 1462

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 8 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 42 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMO-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka