TGBHL 25C-8 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Č. pol.: 2801585
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SUMO-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801585
EAN/GTIN 7291075275636
Číslo výrobcu 2801585
Číslo L L23920 1645

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, šířka řezu max (CWX) 8 mm, šířka řezu min (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka