MG 06-SWUBL-06 Karbidové vyvrtávací tyče pro vnitřní soustružení s pozitivními destičkami WBMT.

Č. pol.: 2801124
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801124
EAN/GTIN 7291075271966
Číslo výrobcu 2801124
Číslo L L23920 9

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, dělící Dmin 6,6 mm, celková délka (OAL) 59 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 3.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WBMT 52.004R
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 6.6 mm
  • Celková délka (OAL) 59 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.