GHDR 25-P8 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, zapichování a upichování

Č. pol.: 2801030
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2801030
EAN/GTIN 7291075056662
Číslo výrobcu 2801030
Číslo L L23920 2923

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 10 mm, šířka řezu min (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 35.7 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka