GHDN 31.7-14T38 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Č. pol.: 2800833
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2800833
    EAN/GTIN 7291075090697
    Číslo výrobcu 2800833
    Číslo L L23920 1074

    Popis

    Popis:

    Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,685″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,512″, Celková délka (OAL) 7″

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX): 1-1/2″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.685″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.512″
    • Funkcní šírka (WF): 0.63″
    • Délka hlavy (LH): 2.32″
    • Celková délka (OAL): 7″
    • Výška dríku (H): 1-1/4″
    • Šírka stopky (B): 1-1/4″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka