TIGER 1453-152-CW IC808 Jednostranné slinuté břitové destičky pro hluboké vnější zapichování

Č. pol.: 6493514
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6493514
EAN/GTIN 7291075084092
Číslo výrobcu 6493514
Číslo L L24100 225

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,52 mm, šířka řezu (CW) 14,53 mm, celková délka (OAL) 24 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.52 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Šírka rezu (CW) 14.53 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.5 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.15 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 24 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka