GHDL 31.7-14T38 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Č. pol.: 2800832
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800832
EAN/GTIN 7291075090680
Číslo výrobcu 2800832
Číslo L L23920 2851

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,685″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,512″, Celková délka (OAL) 7″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1-1/2″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.685″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.512″
  • Funkcní šírka (WF): 1.01″
  • Délka hlavy (LH): 2.32″
  • Celková délka (OAL): 7″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné výrobky

Vložky