GHDL 3232-14T38 Držáky pro široké drážkovací břitové destičky

Č. pol.: 2800820
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800820
EAN/GTIN 7291075083545
Číslo výrobcu 2800820
Číslo L L23920 773

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 17,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 13 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 38 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 17.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 13 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26 mm
  • Délka hlavy (LH) 59 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka