CGPAD 3L-T22-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky CUT-GRIP

Č. pol.: 3327506
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3327506
EAN/GTIN 7291075449983
Číslo výrobcu 3327506
Číslo L L23920 1724

Popis

Popis:

Upínání/stružení Nástrojový držák, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 47,7 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 22 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 6 mm
  • Celková délka (OAL) 47.7 mm
  • Výška dríku (H) 33 mm

Vhodné výrobky

Vložky