GHIL 38.1C-612 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu.

Č. pol.: 2800624
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800624
EAN/GTIN 7291075091090
Číslo výrobcu 2800624
Číslo L L23920 902

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,189″, Celková délka (OAL) 10″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.472″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.189″
  • Funkcní šírka (WF): 1.23″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2.08″
  • Celková délka (OAL): 10″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka