GHGL 25-2 Upínací držáky pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapichování a upichování

Č. pol.: 2800605
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800605
EAN/GTIN 7291075029567
Číslo výrobcu 2800605
Číslo L L23920 2270

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 24.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka