CGIN 26K-4 Nosiče břitů pro vnitřní zapichování a upichování pro vyvrtávací tyče GHIC -50

Č. pol.: 2800586
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2800586
    EAN/GTIN 7291075039825
    Číslo výrobcu 2800586
    Číslo L L23920 2238

    Popis

    Popis:

    Upínač pro frézování/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,6 mm

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3.6 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm
    • Výška dríku (H) 26 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka