CGHN 52-8D Nosiče nožů pro těžké obrábění (soustružení a hluboké zapichování)

Č. pol.: 2800556
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800556
EAN/GTIN 7291075039573
Číslo výrobcu 2800556
Číslo L L23920 151

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 8,3 mm, min. šířka řezu (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 190 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 7.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 190 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CUT-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka