GHIL 20-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Č. pol.: 2800298
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria CUT-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2800298
    EAN/GTIN 7291075029888
    Číslo výrobcu 2800298
    Číslo L L23920 277

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 20 mm, šířka řezu max (CWX) 4,8 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 160 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4.5 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 14.5 mm
    • Délka hlavy (LH) 25 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
    • Celková délka (OAL) 160 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka