Sada úhlových klíčů XL s dvojitým kuličkovým hrotem v pouzdře 8 ks 2-10 mm

Č. pol.: 2797186
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2797186
    EAN/GTIN 4010886936900
    Číslo výrobcu 2797186
    Číslo L L60160 2025

    Popis

    Popis:

    Nejoblíbenější velikosti v sadě
    Dvě kulové hlavy a extra krátká úhlová strana pro optimální práci ve stísněných prostorech
    Zlepšená přístupnost a nízká celková výška umožňují bezproblémové šroubování tam, kde běžné Nástrčný klíčy s odsazením selhávají
    Dvěma kulovými hlavami lze obejít překážky při šroubování a umožnit tak rychlou práci
    Snižuje riziko poranění prstů při šroubování na rovných plochách
    Chromvanadová ocel 59CrV4, pozinkovaná.

    Charakteristika:

    • Skladování: Plastový držák vložky (LDPE)
    • Tvar čepele: Šestihranný
    • Celková délka [mm]: 230 mm
    • Materiál: 59CrV4
    • Povrch: pozinkované
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Barevné označení: bez
    • Dostupná rukojeť: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Kulová hlava: ano
    • Nárazový uzávěr: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka