Šestihranné klíče XL, dvojitá kulová kulová hlavice 8 mm

Č. pol.: 2797151
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2797151
EAN/GTIN 4010886936887
Číslo výrobcu 2797151
Číslo L L60160 5902

Popis

Popis:

2 kulové hlavy a extra krátká úhlová strana pro optimální práci ve stísněných prostorech
Zlepšená přístupnost a nízká celková výška umožňují bezproblémové šroubování tam, kde běžné Nástrčný klíčy s odsazením selhávají
Dvěma kulovými hlavami lze obejít překážky při šroubování a umožnit tak rychlou práci
Snižuje riziko poranění prstů při šroubování na rovných plochách
Vanadiová ocel 59CrV4, pozinkovaná.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 205 mm
  • Délka čepele: 205 mm
  • Délka čepele 2: 22 mm
  • Materiál: 59CrV4
  • Povrch: pozinkované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 8,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.