{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 14 mm | |
Šírka stopky b | 20×20 mm | |
Skrutka | 279816 4 | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 278053 240/350 | |
EAN/GTIN | 4062406840266 | |
Číslo výrobcu | 278053 240/350 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Monodržiak doštičiek zalomený pre čelné zapichovanie 240/350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
206,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
319,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
211,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | ||
maximálna hĺbka rezu tmax | 14 mm | 40 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | ||
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | ||
Šírka zápichu w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Druh použitia | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Druh produktu | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek | Držiak doštičiek |