Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 240/350mm

Č. pol.: 278043 240/350
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 240 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 350 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Šírka zápichu w 3; 4 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 14 mm
Šírka stopky b 20×20 mm
Skrutka 279816 4
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 278043 240/350
EAN/GTIN 4062406601973
Číslo výrobcu 278043 240/350

Popis

Prevedenie:

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm).
Pre upichovacie doštičky č. 278029278036.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
D2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 240/350mm

Monodržiak doštičiek pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 240/350mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
319,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
211,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
206,96 €
maximálna hĺbka rezu tmax 14 mm 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Šírka zápichu w 3; 4 mm 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Druh použitia pravé pravé pravé pravé pravé pravé
Druh produktu Držiak doštičiek Držiak doštičiek Držiak doštičiek Držiak doštičiek Držiak doštičiek Držiak doštičiek

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka