{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 4 mm | |
Hlavné použitie | P | |
Ďalšie použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Typ | HBG25 | |
Rezný materiál | HM | |
Tolerancia Šírka zápichu w | ±0,04 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,26 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 278036 4 | |
EAN/GTIN | 4062406381820 | |
Číslo výrobcu | 278036 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zapichovacia/vplichovacia a upichovacia doštička Plný rádius 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 615 kus/y s okamžitým dodaním
15,26 €
9,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 577 kus/y s okamžitým dodaním
15,26 €
9,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 | 1 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie ;hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | Dokoncovanie ;hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálne | kontinuálne | kontinuálne |
Šírka zápichu w | 4 | 4 | 4 |
Hlavné použitie | P | P | P |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |