{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Šírka zápichu w | 3 mm; 4 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 12 mm | |
Funkčná šírka L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Skrutka | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 278017 20 | |
EAN/GTIN | 4062406381745 | |
Číslo výrobcu | 278017 20 |