držiak na upichovací nôž 25

Č. pol.: 278016 25
Zľava
115,54 €
Cena platí do 28. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 25 mm
    Šírka zápichu w 3 mm; 4 mm
    Druh použitia ľavé
    Vnútorné chladenie nie
    Hĺbka vpichu tmax 21 mm
    Funkčná šírka L4 25 mm
    Dĺžka hlavy L1 39 mm
    Celková dĺžka L 129 mm
    Skrutka 279816 4 (SW5; 5 Nm)
    možné axiálne zapichovanie nie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 278016 25
    EAN/GTIN 4062406381721
    Číslo výrobcu 278016 25

    Popis

    Prevedenie:

    Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029278036.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    držiak na upichovací nôž  25

    držiak na upichovací nôž 25

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    20 kus/y s okamžitým dodaním
    115,54 €
    101,00 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    9 kus/y s okamžitým dodaním
    98,58 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    44 kus/y s okamžitým dodaním
    104,94 €
    91,40 €
    možné axiálne zapichovanie nie nie nie
    Celková dĺžka L 129 150 120
    Vnútorné chladenie nie nie nie
    Dĺžka hlavy L1 39 21,4 30
    Veľkosť stopky 25 25 25
    Funkčná šírka L4 25 30,2 25
    Druh produktu Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak Sústružnícky držiak

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka