držiak na upichovací nôž 16

Č. pol.: 278015 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Šírka zápichu w 3 mm; 4 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 21 mm
Funkčná šírka L4 16 mm
Dĺžka hlavy L1 39 mm
Celková dĺžka L 109 mm
Skrutka 279816 3 (SW5; 5 Nm)
možné axiálne zapichovanie nie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 278015 16
EAN/GTIN 4062406381370
Číslo výrobcu 278015 16

Popis

Prevedenie:

Všetky veľkosti s len jedným lôžkom doštičiek pre dve šírky upichnutia (3 mm a 4 mm). Pre upichovacie doštičky č. 278029278036.