{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška hriadeľa h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Dĺžka päty b | 20 mm | |
Šírka hriadeľa b3 | 33 mm | |
Celková dĺžka Lges | 78 mm | |
Pre výšku meča h5 | 26 mm | |
Upínacia skrutka | 279816 1 | |
Typ výrobku | Základný držiak |
Číslo položky | 278008 20 | |
EAN/GTIN | 4062406380793 | |
Číslo výrobcu | 278008 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Základný držiak, Výška stopky h: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
122,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
375,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre výšku meča h5 | 26 mm | 26 mm |
Šírka hriadeľa b3 | 33 mm | |
Celková dĺžka Lges | 78 mm | 78 mm |
h3 | 39 mm | |
Upínacia skrutka | 279816 1 | 279815 14 |
Výška hriadeľa h | 20 mm | 20 mm |
Typ výrobku | Základný držiak | Základný držiak |