{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška hriadeľa h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Dĺžka päty b | 16 mm | |
Šírka hriadeľa b3 | 29 mm | |
Celková dĺžka Lges | 78 mm | |
Pre výšku meča h5 | 26 mm | |
Upínacia skrutka | 279816 1 | |
Typ výrobku | Základný držiak |
Číslo položky | 278008 16 | |
EAN/GTIN | 4062406380786 | |
Číslo výrobcu | 278008 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základný držiak, Výška stopky h: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
203,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
414,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre výšku meča h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Celková dĺžka Lges | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
h4 | 16 mm | ||
Vnútorné chladenie | áno | ||
Upínacia skrutka | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Typ výrobku | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak |
Svorkovnica | 279928 1 | 279928 5 |