Zapichovacia doštička Plný rádius 8

Č. pol.: 275048 8

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,58 € / ks
  • Od 10 ks
    22,98 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 8 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Typ HU9310
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,19 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275048 8
EAN/GTIN 4062406378844
Číslo výrobcu 275048 8

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
380
Alu (krátke rezanie)
N
360
Hliník > 10 % si
N
280
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274030274134.