Držiak doštičiek Heavy-Duty-Plus pre čelné zapichovanie 144/200

Č. pol.: 274084 144/200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Systémový kľúč: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 144 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 200 mm
Druh použitia pravé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 8 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 100 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274084 144/200
EAN/GTIN 4062406204471
Číslo výrobcu 274084 144/200

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274006.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
D2= 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.