Zapichovacia doštička neutrálna, HB9140, Šírka zápichu w: 6mm

Č. pol.: 275024 6

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,21 € / ks
  • Od 10 ks
    21,84 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 6 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB9140
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275024 6
EAN/GTIN 4062406378462
Číslo výrobcu 275024 6

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274030274134.