Zapichovacia doštička neutrálna 5

Č. pol.: 275024 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,20 € / ks
  • Od 10 ks
    18,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka zápichu w 5 mm
    Podmienka rezu kontinuálne
    Uhlový Polomer 0,2 mm
    Typ HB9140
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie; hrubovanie a dokoncovanie
    Profil otočnej reznej platničky neutrálna
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 275024 5
    EAN/GTIN 4062406378448
    Číslo výrobcu 275024 5

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    130
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    110
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    70
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Držiak doštičiek č. 274030274134.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka