Držiak doštičiek Heavy-Duty pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 90/130mm

Č. pol.: 274064 90/130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 90 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 130 mm
Druh použitia ľavé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 5 mm; 6 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 40 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274064 90/130
EAN/GTIN 4062406094355
Číslo výrobcu 274064 90/130

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274004 alebo alternatívne s adaptérom č. 274003 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
D2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.