Zapichovacia doštička neutrálna, HB9140, Šírka zápichu w: 4mm

Č. pol.: 275003 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,33 € / ks
  • Od 10 ks
    22,78 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka sklonu w 4 mm
Stav rezania kontinuálne
Polomer rohov 0,2 mm
Odroda HB9140
Povrchová úprava TiAISN2
Rezný materiál HM
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Počet zmien/rezov 1
Vložte profil neutrálna
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275003 4
EAN/GTIN 4062406098346
Číslo výrobcu 275003 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S brúsenými hranami.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274010274026.