Zapichovacia doštička neutrálna 1,5

Č. pol.: 275003 1,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,22 € / ks
  • Od 10 ks
    15,18 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 1,5 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,15 mm
Typ HB9140
Povrchová úprava TiAISN2
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275003 1,5
EAN/GTIN 4062406805913
Číslo výrobcu 275003 1,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
130
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S brúsenými hranami.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274010274026.
Vyvrtávacie tyče č. 274170274171.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka