Zapichovacia doštička neutrálna, HB9035, Šírka zápichu w: 4mm

Č. pol.: 275000 4
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,96 € / ks
  • Od 10 ks
    21,63 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka zápichu w 4 mm
Podmienka rezu kontinuálne
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB9035
Povrchová úprava TiCN
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 275000 4
EAN/GTIN 4062406098322
Číslo výrobcu 275000 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S brúsenými hranami.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 274010274026.