{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka zápichu w | 2,2 mm | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Uhlový Polomer | 0,2 mm | |
Typ | HB9035 | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 275000 2,2 | |
EAN/GTIN | 4062406799007 | |
Číslo výrobcu | 275000 2,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zapichovacia doštička neutrálna, HB9035, Šírka zápichu w: 2,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 162 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 062 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
16,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
13,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 206 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálne | kontinuálne | kontinuálne | kontinuálne | kontinuálne | kontinuálne |
Typ | HB9035 | HB7130 | HU7310 | HBX25 | HU9310 | HB9140 |
Šírka zápichu w | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Profil otočnej reznej platničky | neutrálna | neutrálna | neutrálna | neutrálna | neutrálna | neutrálna |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |