{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Vario plus Eco | |
Druh použitia | pravé | |
Typ upínania na stopku | HSK63 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 105 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
L1 | 79 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Montážna skrutka | 279815 9 | |
Upevňovacia skrutka | 279815 24 | |
Svorkovnica | 279928 7 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 274530 HSK63 | |
EAN/GTIN | 4067263112402 | |
Číslo výrobcu | 274530 HSK63 |