{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Vario plus Eco | |
Šírka zápichu w | 3 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | 273656 – 273749 | |
Upínacia skrutka | 279815 9 | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 274541 3 | |
EAN/GTIN | 4067263112457 | |
Číslo výrobcu | 274541 3 |