{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šírka zápichu w | 2,2; 3 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Systémový kľúč | áno | |
tmax Vnútorné spracovanie | 3 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 16 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 zapustený držiak | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 88 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 274170 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406577643 | |
Číslo výrobcu | 274170 20/3 |