{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQGRIP | |
Veľkosť stopky | 40 mm | |
Šírka zápichu w | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Dĺžka výčnelku | 50 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | THDR 4040-16T50-IQ | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274140 40/16 | |
EAN/GTIN | 7291075316735 | |
Číslo výrobcu | 2801985 |