{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DOVEIQGRIP | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Šírka zápichu w | 12 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 19,5 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 11 mm | |
Dĺžka výčnelku | 20 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Označenie výrobcu | THDR 2525-12T20-IQ | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 274140 25/12 | |
EAN/GTIN | 7291075316674 | |
Číslo výrobcu | 2801979 |