Držiak doštičiek Heavy-Duty-Plus pre čelné zapichovanie 114/160

Č. pol.: 274084 114/160
Zľava
584,06 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    minimálny 1. ⌀ zápichu D1 114 mm
    maximálny 1. ⌀ zápichu D2 160 mm
    Druh použitia pravé
    Systémový kľúč áno
    Šírka zápichu w 8 mm
    maximálna hĺbka rezu tmax 100 mm
    Druh produktu Držiak doštičiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 274084 114/160
    EAN/GTIN 4062406204464
    Číslo výrobcu 274084 114/160

    Popis

    Prevedenie:

    Pre rezné doštičky č. 275021275048.

    Použitie:

    V spojení s upínacím držiakom č. 274006.

    Pozor:

    Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

    Poznámka:

    D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.
    D2= 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka