Držiak doštičiek Medium Plus pre čelné zapichovanie 340/999

Č. pol.: 274052 340/999
Zľava
250,29 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 Cena za kus vrát. DPH
  • Systémový kľúč: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 340 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 999 mm
Druh použitia ľavé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 5 mm; 6 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 25 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274052 340/999
EAN/GTIN 4062406095314
Číslo výrobcu 274052 340/999

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275021275048. D2 = 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Držiak doštičiek Medium Plus pre čelné zapichovanie 340/999

Držiak doštičiek Medium Plus pre čelné zapichovanie 340/999

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
250,29 €
163,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
319,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
136,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
143,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
211,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
206,96 €
Vnútorné chladenie nie nie nie nie
maximálna hĺbka rezu tmax 25 40 14 14 14 14
minimálny 1. ⌀ zápichu D1 340 340 340 340
Šírka stopky b 20×20 25×25 25×25 20×20
Šírka zápichu w 5 ;6 5 ;6 3; 4 3; 4 3; 4 3; 4
Druh použitia ľavé ľavé ľavé ľavé ľavé ľavé
Druh produktu Držiak doštičiek Držiak doštičiek Držiak doštičiek Držiak doštičiek Držiak doštičiek Držiak doštičiek

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka