Držiak doštičiek Medium pre čelné zapichovanie 42/60

Č. pol.: 274024 42/60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Systémový kľúč: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny 1. ⌀ zápichu D1 42 mm
maximálny 1. ⌀ zápichu D2 60 mm
Druh použitia pravé
Systémový kľúč áno
Šírka zápichu w 4 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 18 mm
Druh produktu Držiak doštičiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274024 42/60
EAN/GTIN 4067263021742
Číslo výrobcu 274024 42/60

Popis

Prevedenie:

Pre rezné doštičky č. 275000275015.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimálny ⌀ pre 1. zápich/D2 = maximálny ⌀ pre 1. zápich.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.