Držiak Heavy-Duty 40

Č. pol.: 274004 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer rezania: vlavo a vpravo

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 40 mm
Šírka stopky b3 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 140 mm
Montážna skrutka 279815 20
Kolík s rovnými povrchmi 279934 2
Lícovaný kolík 279936 2
Smer rezania vlavo a vpravo
Druh produktu Základný držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 274004 40
EAN/GTIN 4062406095420
Číslo výrobcu 274004 40

Popis

Použitie:

Pre nosič čepele č. 274060274076, 274118274120, 274138 – 274139.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.