Držiak Heavy-Duty 50

Č. pol.: 274004 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za kus vrát. DPH
  • Smer rezania: vlavo a vpravo

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška stopky h 50 mm
    Šírka stopky b3 50 mm
    Celková dĺžka Lcelk 140 mm
    Montážna skrutka 279815 20
    Kolík s rovnými povrchmi 279934 2
    Lícovaný kolík 279936 2
    Smer rezania vlavo a vpravo
    Druh produktu Základný držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 274004 50
    EAN/GTIN 4062406095437
    Číslo výrobcu 274004 50

    Popis

    Použitie:

    Pre nosič čepele č. 274060274076, 274118274120, 274138 – 274139.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka