{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
h4 | 25 mm | |
h2 | 6 mm | |
h3 | 49 mm | |
Dĺžka odsadenia b | 25 mm | |
Šírka stopky b3 | 48 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | |
pre výšku planžety h5 | 26 mm | |
Upínacia príložka | 279840 2 | |
Upevňovacia skrutka | 279815 14 | |
Druh produktu | Základný držiak |
Číslo položky | 273986 25 | |
EAN/GTIN | 4062406112875 | |
Číslo výrobcu | 273986 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Základný držiak so snímateľnou stopkou 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
252,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
243,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
446,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
429,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre výšku planžety h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Šírka stopky b3 | 48 mm | 48 mm | 36 mm | |||
Celková dĺžka Lcelk | 110 mm | 90 mm | 87 mm | 90 mm | 100 mm | 82 mm |
h2 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Upevňovacia skrutka | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Druh produktu | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak |