{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška hriadeľa h | 25 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Celková dĺžka Lges | 90 mm | |
Pre výšku meča h5 | 26 mm | |
Upínacia svorka | 279840 2 | |
Upínacia skrutka | 279815 14 | |
Typ výrobku | Základný držiak |
Číslo položky | 273893 25 | |
EAN/GTIN | 4062406352059 | |
Číslo výrobcu | 273893 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Základný držiak Eco, Výška stopky h: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
446,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
252,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
243,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
429,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pre výšku meča h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Celková dĺžka Lges | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 87 mm | 100 mm | 82 mm |
Upínacia skrutka | 279815 14 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 22 |
Typ výrobku | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak | Základný držiak |