Zapichovacia doštička pravé 2,15

Č. pol.: 273900 2,15
Zľava
23,40 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,96 € 23,40 € / ks
  • Od 10 ks
    10,80 € 19,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
  • Drážky podľa normy: DIN 471; DIN 472

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HU9315
Drážky podľa normy DIN 471; DIN 472
Šírka drážky m (H13) 2,15 mm
Šírka čepele w 2,15 mm
tmax 2,5 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku 2 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Priradenie vymeniteľných doštičiek pravé
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 mm/min - 280 mm/min
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273900 2,15
EAN/GTIN 4045197768162
Číslo výrobcu 273900 2,15

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
280
Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
grafit
N
70
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka