{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HU9315 | |
Drážky podľa normy | DIN 471; DIN 472 | |
Šírka drážky m (H13) | 2 mm | |
Šírka čepele w | 2 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Priradenie vymeniteľných doštičiek | pravé | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | N | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov |
Číslo položky | 273900 2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197768155 | |
Číslo výrobcu | 273900 2,0 |